MARTOR SECUMAX VISICUT 47012 , 100 par boîte

Réf.: 47012.16
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
Type de produit Cutter de sécurité

Identification et classification

Référence article 47012.16
EAN / GTIN 4002632801280
Réf. fabricant 47012.16
Article hors catalogue L60170 949
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Description

Description:

Votre carte de visite. Avec lame.
Aussi délicat que puisse paraître le SECUMAX VISICUT, c'est un outil de coupe vraiment pointu. Et un support publicitaire populaire. Parce que si vous regardez de près, le cutter de sécurité ressemble à une carte de visite avec une lame de qualité intégrée. Pourquoi pas votre nouvelle carte ?! Votre nom imprimé, logo et réclamation seraient toujours présents lorsque vos clients, amis et partenaires ouvriraient leurs lettres avec elle.
  • Matériau de base :
    Plastique
  • Aucun danger
    le SECUMAX VISICUT est un couteau jetable avec lame injecté. Apaisant à savoir. De cette façon, vos clients n'entreront pas en contact avec elle. Ni lors de la coupe, ni lorsque (pas) changement de lame possible.
  • Grande surface
    non seulement il y a une grande surface pour guider en toute sécurité l'outil de coupe. Mais aussi l’espace pour votre message publicitaire. Il est garanti d'entrer dans son propre de cette façon.
  • Nez long et pointu
    pourquoi le nez extra long et pointu de SECUMAX VISICUT? Parce que vous pouvez l'orienter particulièrement bien dans les espaces vides. De plus, le matériau de coupe est acheminé jusqu'au lame de manière encore plus fiable.
  • Pour chaque main
    le SECUMAX VISICUT est léger et pratique. Si pratique que vous aimez travailler avec elle plus longtemps. Peu importe que vous soyez droitier ou gaucher. Parce que ce outil de coupe convient toujours.
  • Parfaitement placé
    grâce à l'œillet, vous pouvez toujours fixer votre SECUMAX VISICUT à un endroit utile. Sinon, il tient dans n'importe quel portefeuille, comme une vraie carte de visite.
  • Principaux matériaux de coupe :
    enveloppe enveloppe
    , stretch, film rétractable
    ruban adhésif
    feuilles et bandes de papier
    fil, ficelle
  • Application de découpe :
    Open ruban adhésif
    découpe des films enveloppants ou étirables découpe de bandes de film
    découpe de bandes
    de papier

Caractéristique(s):

  • Poignée: Manche standard
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Sécurité maximale (SECUMAX)
  • Technologie de la sécurité II: Lame en retrait
  • Ergonomie: Particulièrement ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 2, 5 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Enveloppe, Film étirable, thermorétractable, Adhésif, Bandes de films et de papiers, Fils, ficelles
  • Propriétés d'abrasion: Résistant à l'abrasion
  • Support/œillet: oui
  • Séparateur de bande adhésive: no
  • Matériau de base: Plastique
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: no
  • Épaisseur de la lame (couteau jetable): 0, 30 mm
  • Changement de lame sans outil: no
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: oui
  • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV