Extracteur de vis « Spirale » taille 3

Réf.: 470 003 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 470 003 3
EAN / GTIN 4049002000478
Réf. fabricant 470 003 3
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Pour extraire sans dommage les vis ou boulons filetés cassés des trous filetés – Sauvegarde des produits de grande valeur
  • Convient uniquement aux filetages à droite
  • Matériau: Acier CrV, trempé
  • Surface: phosphaté au zinc
  • La durée de vie varie en fonction de la dureté du matériau opposé.
  • Pré-percer la vis à retirer à l’aide d’un foret adapté.
  • Insérer l’extracteur de vis avec l’outil approprié dans la vis bloquée, desserrer la vis et la dévisser.

Caractéristique(s):

  • Poids: 13g
  • Longueur: 64 mm
  • Exécution: phosphaté au zinc
  • Réf.: 3
  • Pour vis: M8 – M11
  • Diamètre de perçage: 4 – 6 mm
  • Pointe: 3,3 mm
  • Queue: 6,5 mm