• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Serre-joint tout en acier VIRIDIS avec manche en bois, capacité de serrage max. 300 mm, 140 mm profondeur de serrage

Réf.: 469-0300-140
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 469-0300-140
EAN / GTIN 4027474024284
Réf. fabricant 469-0300-140
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les presses à vis tout acier VIRIDIS avec poignée en bois de la série 469 sont utilisées pour comprimer et maintenir plusieurs pièces dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Avec la suspension intégrée, les presses à vis absorbent les vibrations de la pièce. La série 469, avec sa poignée en bois ronde, est le classique de la gamme des presses à vis.
  • Force de serrage jusqu'à 10,000 N
  • Plaque de pression avec sécurité intégrée de la broche empêche le desserrage en présence de vibrations sur la pièce

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 191 mm
  • Largeur totale [inch]: 7 1/2
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 300 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 11 13/16
  • Longueur totale [mm]: 396 mm
  • Longueur totale [inch]: 15 9/16
  • Matériau de la poignée: Bois
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 140 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 65 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 2 9/16
  • Largeur des mâchoires [mm]: 33,5 mm
  • Force de serrage [N]: 6.700 Nm
  • Section de la glissière [mm]: 25 x 12
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 1 5/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 300 mm / 140 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous