Pince pour collier d'échappement

Réf.: 4684-3
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
Référence article 4684-3
EAN / GTIN 4000896189205
Réf. fabricant 4684-3
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Pour ouvrir le collier de serrage du système d'échappement p. ex. sur CITROËN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN, OPEL

  • Manipulation simple grâce à une dépense de force faible et un blocage multiple
  • Utilisation rapide : le retrait de la vis n'est plus nécessaire (la vis reste dans le collier après le desserrage)
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 310 mm
  • Capacité de serrage: 50 mm