• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Niveau électronique en alliage léger, Longueur: 600

Réf.: 467545 600
Remise
289,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 29,20 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code art. piles/batteries incluses 081551 6LR61
Erreur admissible en position normale et en position renversée 0,5 mm/m
Erreur admissible module électronique 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) degré
Indice de protection IP IP 65
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Métrologie numérique
Longueur 600 mm
Type de produit niveau à bulles

Identification et classification

Référence article 467545 600
EAN / GTIN 4007368050025
Fabricant/personne responsable Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Description

Exécution:

Mesure électronique de l’angle et affichage numérique. L’ordinateur de mesure peut être étalonné très rapidement, tant en position horizontale que verticale. Utilisation classique également possible grâce à une fiole horizontale et une fiole verticale. Très longue durée de fonctionnement grâce à la grande capacité des piles. Profilé robuste à 4 chambres avec revêtement par poudre et 2 surfaces de mesure fraisées.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec pile 081551 6LR61, dans un robuste tube à visser en plastique transparent.