{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Erreur admissible en position normale et en position renversée | 0,5 mm/m | |
| Erreur admissible module électronique | 0,05 (0°; 90°); 0,1 (1° – 89°) degré | |
| Indice de protection IP | IP 67 | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
| Métrologie | numérique | |
| Matériau boîtier | Aluminium | |
| Longueur | 1 800 mm | |
| Type de produit | niveau à bulles |
| Référence article | 467520 1800 | |
| EAN / GTIN | 4007368121756 | |
| Réf. fabricant | 467520 1800 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |