Grattoir triangulaire 200 mm

Réf.: 461 200 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 461 200 0
EAN / GTIN 4049002002946
Réf. fabricant 461 200 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • pour le traitement des arrondis et les travaux d’ébavurage
  • Fabriqué en acier à outils hautement allié
  • Trempé sur toute la longueur pour une transmission optimale de la force
  • Surfaces de travail triangulaires polies
  • peint en bleu
  • poignée ergonomique en bois véritable
  • Fin de travail similaire à DIN 8350, forme B

Caractéristique(s):

  • Poids: 136g
  • Longueur: 320 mm
  • Exécution: peint par immersion
  • Longueur lame: 200 mm
  • Matériau: triangulaire, plein
  • Profil: 10 mm