Chasse-goupille avec douille de guidage Ø 0,9 mm

Réf.: 457 009 5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 457 009 5
EAN / GTIN 4049002022692
Réf. fabricant 457 009 5
Article hors catalogue L70030 156
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Fabriqué en acier à outils hautement allié
  • Douille de guidage zinguée au chromate et cordée
  • Tige d’entraînement trempée
  • Avec douille de guidage amovible

Caractéristique(s):

  • Poids: 11g
  • Longueur: 80 mm
  • Exécution: chromé au zinc
  • Diamètre pointe: 0,9 mm
  • Profil: ronde
  • Mat Ø: 6 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés