DIN69871 50 CF4-L Mandrins ClickFit-DIN 69871 Type A.

Réf.: 4548036
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Porte-outils VDI

Identification et classification

Référence article 4548036
EAN / GTIN 7291075143218
Réf. fabricant 4548036
Article hors catalogue L24120 2593

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm, Longueur dépassement (LPR) 100 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 44.5 mm
  • Longueur corps (LB) 80.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
  • Diamètre collerette (DF) 97.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 201.75 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Longueur attachement (LS) 101.8 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Produits adaptés