BT50 CF4-S Modular System Connections with BT MAS-403 AD Tapered Shanks

Réf.: 4548019
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils VDI

Identification et classification

Référence article 4548019
EAN / GTIN 7291075143140
Réf. fabricant 4548019
Article hors catalogue L24120 2102

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm, Longueur dépassement (LPR) 63 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 44.5 mm
  • Longueur corps (LB) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
  • Diamètre collerette (DF) 100 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 164.8 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 63 mm
  • Longueur attachement (LS) 101.8 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Produits adaptés