DIN69871 50 EM32X100E DIN 69871 type A/B : DIN 6359 porte-fraise avec méplat incliné DIN 1835-E.

Réf.: 4511642
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Identification et classification

Référence article 4511642
EAN / GTIN 7291075127461
Réf. fabricant 4511642
Article hors catalogue L24120 1715

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 72 mm, Longueur corps (LB) 80.9 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 72 mm
  • Longueur corps (LB) 80.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG17C0500$$$$
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M24
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Produits adaptés