BT50 ER40X200 DIN6499 ER Collet Chucks with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Réf.: 4509012
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article 4509012
EAN / GTIN 7291075129922
Réf. fabricant 4509012
Article hors catalogue L24120 1762

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 63 mm, Taille de lattachement (CSI) ER40, Longueur dépassement (LPR) 200 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 63 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 26 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 3 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER40
  • Longueur dépassement (LPR) 200 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Produits adaptés