ST 25X 50 ER32 F DIN 6499 ER Collet Chucks with Straight Shanks

Réf.: 4508004
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article 4508004
EAN / GTIN 7291075132960
Réf. fabricant 4508004
Article hors catalogue L24120 78

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 50 mm, Taille de lattachement (CSI) ER32, Longueur dépassement (LPR) 46 mm, Taille du corps (SS) 25

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 50 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 20 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 2 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER32
  • Taille carré entrainement (DRVS) 36 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 46 mm
  • Longueur attachement (LS) 50 mm
  • Taille du corps (SS) 25