ST 20X 50 ER16 F DIN 6499 ER Collet Chucks with Straight Shanks

Réf.: 4507001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article 4507001
EAN / GTIN 7291075132830
Réf. fabricant 4507001
Article hors catalogue L24120 1930

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 28 mm, Taille de lattachement (CSI) ER16, Longueur dépassement (LPR) 82.3 mm, Taille du corps (SS) 20

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 28 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 10 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 0.5 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER16
  • Taille carré entrainement (DRVS) 19 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 82.3 mm
  • Longueur attachement (LS) 50 mm
  • Taille du corps (SS) 20