SET SC20 SEAL 6 Jeu de douilles de réduction SC avec trous d’arrosage pour mandrins MAXIN Power Chuck.

Réf.: 4505399
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 4505399
EAN / GTIN 7291075215120
Réf. fabricant 4505399

Description

Description:

Kits de pinces, Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 16 mm, Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 6 mm, Plage de diamètres 6,8,10,12,14,16 mm, Plage de diamètres 6,8,10,12,14,16 mm, Taille du corps (SS) SC20

Caractéristique(s):

  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 16 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 6 mm
  • Plage de Diamètres 6,8,10,12,14,16 mm
  • Taille du corps (SS): SC20