BT50 SRKIN 14X100 Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 AD Tapered Shanks for Carbide HSS and Steel Tools

Réf.: 4504328
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Mandrin de frettage

Identification et classification

Référence article 4504328
EAN / GTIN 7291075177817
Réf. fabricant 4504328
Article hors catalogue L24120 721

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 44.5 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 14 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 44.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 14 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Produits adaptés