DIN69871 40 MAXIN 32X106 Cône DIN 69871 type A/B avec mandrin MAXIN

Réf.: 4504295
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins de serrage

Identification et classification

Référence article 4504295
EAN / GTIN 7291075182965
Réf. fabricant 4504295
Article hors catalogue L24120 2452

Description

Description:

Mandrins de fraisage, Diamètre corps (BD) 69 mm, Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 32 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • amètre corps (BD) 69 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 32 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 6 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 106 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Produits adaptés