HSK A100 SRKIN14X160 Thermal Shrink Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Réf.: 4504233
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Mandrin de frettage

Identification et classification

Référence article 4504233
EAN / GTIN 7291075176766
Réf. fabricant 4504233
Article hors catalogue L24120 532

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 45 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 14 mm, Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 45 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 14 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 160 mm
  • Taille du corps (SS) 100

Produits adaptés