HSK A63 SRKIN8X160 Thermal Shrink Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Réf.: 4504018
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrin de frettage

Identification et classification

Référence article 4504018
EAN / GTIN 7291075176414
Réf. fabricant 4504018
Article hors catalogue L24120 2297

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 38 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 38 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 160 mm
  • Taille du corps (SS) 63

Produits adaptés