CDP M10 SRK 4X40 Thermal Shrink Chucks with FLEXFIT Adaptation for Clamping Solid Carbide Endmills

Réf.: 4503782
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Mandrin de frettage

Identification et classification

Référence article 4503782
EAN / GTIN 7291075165548
Réf. fabricant 4503782
Article hors catalogue L24120 332

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 28.4 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 28.4 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 4 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M10
  • Taille carré entrainement (DRVS) 15 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 40 mm