HSK E40 SRK10X80 Thermal Chuck Collets with HSK DIN69893 Form E Tapered Shanks for Solid Carbide Tools Only

Réf.: 4503364
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Mandrin de frettage

Identification et classification

Référence article 4503364
EAN / GTIN 7291075160802
Réf. fabricant 4503364
Article hors catalogue L24120 291

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 60 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 60 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Produits adaptés