BT50 SEM 1″X2-3/8″ ISO 3937 Shell Mill Holders with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Réf.: 4501171
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Identification et classification

Référence article 4501171
EAN / GTIN 7291075155891
Réf. fabricant 4501171
Article hors catalogue L24120 636

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage ,Diamètre corps (BD) 2.165″ ,Longueur corps (LB) 2-3/8″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 1″ ,Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 2.165″
  • Longueur corps (LB): 2-3/8″
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS): 0.669″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 50″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1″
  • Taille du corps (SS): 50

Produits adaptés