Passe-câbles 340 x 32 x 15 mm

Réf.: 448 009 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 448 009 0
EAN / GTIN 4049002008146
Réf. fabricant 448 009 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • pour les travaux de montage et d’alignement dans la construction métallique et la construction de ponts
  • Acier à outils spécial, trempé, poli
  • Cône rectifié
  • La tête de frappe spéciale de sécurité évite les éclats et les déformations du matériau.
  • peint par immersion couleur or

Caractéristique(s):

  • Poids: 1540g
  • Longueur: 340 mm
  • Exécution: poli
  • Couleur: Doré
  • Diamètre: 32 mm
  • Diamètre pointe: 15 mm