Verrouillage pour coffret à outils XXL III 24 mm

Réf.: 44552
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
Type de produit Serrure

Identification et classification

Référence article 44552
EAN / GTIN 4010995445522
Réf. fabricant 44552
Article hors catalogue L60070 4747
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pour le verrouillage du coffrets à outils XXL III.
  • Verrouillages de rechange pour le coffret à outils XXL III. Contient deux pièces.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Largeur (mm): 39 mm
  • Hauteur (mm): 91 mm
  • Longueur totale (mm): 24 mm