Extracteur de rivets pour rivets Ø 9 mm

Réf.: 445 009 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 445 009 0
EAN / GTIN 4049002002670
Réf. fabricant 445 009 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Convient pour les rivets selon DIN 660/661/662/674
  • Fabriqué en acier à outils hautement allié
  • Trempé sur toute la longueur pour une transmission maximale de la force de frappe
  • La tête de frappe spéciale de sécurité évite les éclats et les déformations du matériau.
  • peint par immersion couleur or
  • Les exigences des normes courantes (par exemple DIN) sont respectées ou dépassées.
  • Tous les outils sont certifiés GS.

Caractéristique(s):

  • Poids: 167g
  • Longueur: 120 mm
  • Exécution: poli
  • Couleur: Doré
  • Ø du rivet: 9 mm
  • Diamètre du trou (mm): 10 mm
  • Profil: pour vis 8 pans
  • Ouverture: 16 mm