Veste Shell Femme Multinorme Jaune Haute Visibilité/Bleu Marine XXL

Réf.: 444915323389XXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 444915323389XXL
EAN / GTIN 7330509890400
Réf. fabricant 444915323389XXL
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Description:

Veste shell fine et très flexible, coupe féminine, en matériau difficilement inflammable. Cette veste shell imperméable au vent et à l’eau, aux coutures collées, sans polyester ni métal, est un produit très recherché. La veste est dotée de transferts réfléchissants doux et souples, d’une bonne respirabilité et de couleurs sombres dans les zones sujettes aux salissures. La veste est équipée de boucles sur la poitrine permettant de fixer des appareils techniques tels que des microphones, des détecteurs de gaz ou des appareils de mesure de l’oxygène. La capuche légèrement plus haute et réglable peut être ajustée de manière à ce qu’elle passe par-dessus un casque sans restreindre le champ de vision. La veste en shell possède une poche de poitrine avec porte-passeport, une poche Napoléon pouvant accueillir une petite tablette, deux poches ventrales zippées et un porte-passeport dans l’une des poches. Également disponible en modèle homme 4088. Certifié selon les normes EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471. EN 343. EN ISO 11611. EN ISO 11612. IEC 61482-2. ATPV : 21 cal/cm², ELIM : 19 cal/cm².