Veste Softshell Femme Multinorme Jaune Haute Visibilité/Bleu Marine M

Réf.: 444815603389M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 444815603389M
EAN / GTIN 7330509889299
Réf. fabricant 444815603389M
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Description:

Veste softshell sans métal ni polyester, coupe féminine et en haute visibilité, intrinsèquement ignifuge. Cette veste coupe-vent et imperméable est fabriquée dans une matière softshell résistante à l’huile, à la saleté et à l’eau et dispose d’une excellente respirabilité. Il est également doté d’un dos allongé, de manches préformées et de poignets qui améliorent encore son confort déjà exceptionnel. La veste dispose de poches fonctionnelles et de deux boucles à gaz auxquelles on peut accrocher des détecteurs de gaz et des appareils de mesure de l’oxygène. Cela rend la veste softshell particulièrement utile pour les travaux dans des environnements pétrochimiques ou dans l’industrie du pétrole et du gaz, par exemple. Elle est certifiée selon : EN 1149-5. EN 13034. EN ISO 20471. EN ISO 11611. EN ISO 11612. IEC 61482-2.