RM-SET21.000H6T-B-C25S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous débouchants.

Réf.: 4445259
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Embouts Philips

Identification et classification

Référence article 4445259
EAN / GTIN 7291075222661
Réf. fabricant 4445259
Article hors catalogue L24220 86

Description

Description:

Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 21 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 3.0, Longueur hors tout (OAL) 171 mm, Longueur utile (LU) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 21 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 17 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 3.0
  • Longueur hors tout (OAL) 171 mm
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 110 mm

Produits adaptés