816 CLT Height-Gage Digimar 0-600 mm

Réf.: 4429631DKS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 4429631DKS
EAN / GTIN 4059192066888
Réf. fabricant 4429631DKS
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

Colonne de mesure Digimar 816 CLT
Étendue de mesure: 0 - 600 mm
0,0001 mm, 0,0005 mm, 0,001 mm, 0,005 mm, 0,01 mm / 0,00001 pouce, 0,00005 pouce, 0,0001 pouce, 0,0005 pouce, 0,001 pouce
Limite d'erreur_µm: (1,8 + L/600) L en mm
Interface de données: 3 ports USB 2.0, wireless
Contenu de la livraison: Colonne de mesure avec élément de commande et d'affichage, Support 817 h1, Touche de mesure K6/51, Cale de réglage 817 eb, Câble USB, Guide de l'utilisateur, Chargeur, Capot de protection, Certificat d'étalonnage