Clé à fourche série 44 21x23 mm, SB

Réf.: 44.21X23PB
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
Référence article 44.21X23PB
EAN / GTIN 3148515661655
Réf. fabricant 44.21X23PB
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

Épaisseurs des produits:,Têtes de clé biseautées à 15°,chromées, satinées

Caractéristique(s):

Caractéristiques techniques:,A [mm]: 21x23,B x B1 [mm]: 47,0 x 52,0,E [mm]: 8,3,L [mm]: 245,[g]: 284