Clé à fourche série 44 12x13 mm, SB

Réf.: 44.12X13PB
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
Référence article 44.12X13PB
EAN / GTIN 3148515661259
Réf. fabricant 44.12X13PB
Article hors catalogue L60130 106457
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

Épaisseurs des produits:,Têtes de clé biseautées à 15°,chromées, satinées

Caractéristique(s):

Caractéristiques techniques:,A [mm]: 12x13,B x B1 [mm]: 25,8 x 29,8,E [mm]: 5,5,L [mm]: 167,[g]: 72