{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | Norme usine | |
| Plage de mesure | 20 mm - 40 mm | |
| Incrément numérique convertible | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
| Lecture commutable | mm / pouce | |
| Erreur admissible | 0,03 mm | |
| Répétabilité | 0,01 mm | |
| Interface | Port USB; Interface Bluetooth®; Port USB | |
| Indice de protection IP | IP 67 | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR3 | |
| ⌀ bille en carbure | 1 mm | |
| Largeur de rainure minimale | 1,2 mm | |
| Profondeur de rainure maximale | 7 mm | |
| Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) | 85 mm | |
| Force de mesure | 1,1 N - 1,6 N | |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
| Métrologie | numérique | |
| Type de produit | Palpeur rapide d’intérieur |
| Référence article | 438974 20-40 | |
| EAN / GTIN | 2050001055217 | |
| Réf. fabricant | G220 | |
| Fabricant/personne responsable | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com |