• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jauge d’épaisseur rapide, Plage de mesure: 0-10mm

Réf.: 438200 0-10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Type de produit Jauges d'épaisseur rapides
Plage de mesure 0 mm - 10 mm
Lecture 0,01 mm
Erreur admissible 0,03 mm
⌀ surfaces de mesure 5,9 mm
Porte-à-faux 15 mm
Métrologie analogique
Emballage Boîte robuste

Identification et classification

Référence article 438200 0-10
EAN / GTIN 4045197204349
Réf. fabricant 438200 0-10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jauge d'épaisseur rapide avec levier de relevage (force de mesure indépendante de l'utilisateur). Surfaces de mesure trempées et rectifiées.
Surfaces de mesure rodées.