{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | 513 | |
| Norme | DIN 2270 | |
| Plage d'indication par sens | 0,25 mm | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Ecart fe | 10 µm | |
| Ecart total ftot | 13 µm | |
| Erreur de réversibilité fu | 3 µm | |
| ⌀ bille de mesure | 2 mm | |
| Plage de pivotement | 2×110 degré | |
| Longueur bras palpeur | 33,9 mm | |
| Force de mesure | 0,3 N | |
| ⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
| Métrologie | analogique | |
| ⌀ corps max | 33 mm | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Type de produit | Indicateur a levier |
| Référence article | 436265 0,25/33 | |
| EAN / GTIN | 4946368383576 | |
| Réf. fabricant | 513-514E | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |