Table de mesure pour OSIMESS, Référence fabricant: OSM5

Réf.: 435020 OSM5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant OSM5
⌀ pièce maximal 200 mm
Course de travail maximale 60 mm
Longueur 225 mm
Largeur 120 mm
Hauteur 315 mm
Type de produit Tables de mesure

Identification et classification

Référence article 435020 OSM5
EAN / GTIN 2050001047755
Réf. fabricant 62900015
Fabricant/personne responsable Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Description

Exécution:

Tables de mesure à colonne pour vérificateurs d’alésage de précision OSIMESS.
A l'aide du levier, la crémaillère permet d'introduire le palpeur dans l'alésage.

Avantage(s):

Mesures précises, reproductibles et rapides. Protection optimale de la pièce et de l’instrument de mesure.

Utilisation:

Pour le contrôle en série rapide de pièces similaires.