Aiguille de mesure pour palpeurs OSIMESS, Plage d'utilisation: 2,30-4,20mm

Réf.: 435016 2,30-4,20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage d'utilisation (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Domaine d’application 2,3 mm - 4,2 mm
Type de produit Tige de mesure

Identification et classification

Référence article 435016 2,30-4,20
EAN / GTIN 2050001056115
Réf. fabricant 62600069
Fabricant/personne responsable Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Description

Adapté(s) pour:

Palpeurs 435015.