{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | Norme usine | |
| Plage de mesure | 12,5 mm | |
| Lecture commutable | 0,001 mm | |
| Lecture commutable | 0,00005 pouce | |
| Lecture commutable | mm / pouce | |
| Erreur admissible | 0,004 mm | |
| Interface | Interface RS232C; Port USB | |
| Force de mesure | < 2 N | |
| ⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
| Métrologie | numérique | |
| ⌀ corps max | 57 mm | |
| Epaisseur du boîtier | 27 mm | |
| Anneau au dos du comparateur | non | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
| Type de produit | Jauge à cadran |
| Référence article | 434280 12,5 | |
| EAN / GTIN | 7630041111217 | |
| Réf. fabricant | 01930256 |