{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    | Norme | Norme usine | |
| Plage de mesure | 12,5 mm | |
| Lecture commutable | mm / pouce | |
| Erreur admissible | 0,02 mm | |
| Interface | Interface RS232C | |
| Force de mesure | 0,5 − 0,9 N | |
| ⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
| Métrologie | numérique | |
| ⌀ corps max | 44 mm | |
| Epaisseur du boîtier | 19 mm | |
| Anneau au dos du comparateur | non | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
| Type de produit | Jauge à cadran | 
| Référence article | 434030 12,5 | |
| EAN / GTIN | 7640125687057 | |
| Réf. fabricant | 905.4121.10 |