Comparateur de précision IP 53, antichocs, Plage de mesure / ⌀ boîtier: 1/40mm

Réf.: 433600 1/40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 25,40 € /pcs.
  • 19,45 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure / ⌀ boîtier (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Indice de protection IP: IP 53
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 1 mm
Résolution 0,001 mm
Lecture 1 tour 0,2 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) 5 µm
Indice de protection IP IP 53
Force de mesure 1,1 N - 1,6 N
Métrologie analogique
⌀ corps max 40 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 433600 1/40
EAN / GTIN 4031452100501
Réf. fabricant 10050
Fabricant/personne responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Description

Exécution:

Boîtier laiton stable, chromé mat ; verre incassable.
Axe de fixation ⌀ 8 mm h6, trempé et rectifié.
Exécution très précise.
Les principaux points du mécanisme de mesure sont montés sur rubis.
Indicateur central pour lecture 1/1000 mm.
La bague extérieure permet de pivoter le cadran sur la position zéro de l’indicateur.
Force de mesure presque constante sur l’ensemble de la plage de mesure.
Comparateur de précision avec protection contre les chocs et les projections d’eau.

Fonctionnement:

IP53: Protection contre les chutes verticales d'eau en pluie, jusqu'à 60° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi qu'une protection compète contre le contact.

Accessoire(s):

Touches spéciales 434900; 434910; 434915.