Tournevis dynamométrique avec manche en T TorqueVario®-S T electric 5-14 Nm couple limité à réglage variable 5 - 14

Réf.: 43177
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Identification et classification

Référence article 43177
EAN / GTIN 4010995431778
Réf. fabricant 43177
Article hors catalogue L60070 3803
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Le couple de serrage à réglage variable couvre un grand domaine d'application.
  • Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées.
  • Facilite l'utilisation: Transmission sans effort et confortable de couples élevés grâce au manche en T avec ComfortGrip.
  • Réduit vos coûts: Le couple de vissage correct vous protège contre les réclamations.
  • Offre une protection maximale: Lames dynamométriques testées individuellement à 10 000 V AC et homologuées pour 1 000 V AC.
  • Application: Convient pour le vissage contrôlé à couple imposé, par ex. pour des opérations d'assemblages industriels.
  • En plus: Constat de vérification inclus.
  • Normes: Fabriqué selon IEC 60900.
  • Le serrage de vis avec une valeur de couple définie supérieure à 5 Nm demande un effort important avec un tournevis dynamométrique normal. Le tournevis dynamométrique avec manche en T au réglage variable apporte la solution à ce problème. Avec une plage de réglage de 5 à 14 Nm et en combinaison avec les lames dynamométriques isolées pour manche en T, il couvre un large champ d'application. Pour le réglage d'une valeur de couple, le couvercle latéral doit être ouvert à l'aide d'une petite pièce de monnaie. L'outil de réglage fourni et de l'affichage Nm numérique permettent le réglage et la lecture aisée et rapide de la valeur de couple souhaitée. Un signal clairement audible et perceptible lors du déclenchement du couple garantit la sécurité de processus de la mécanique de la fonction dynamométrique qui protège des détériorations de matériau et permet d'éviter des retouches. L'accouplement à glissement intégré permet d'éviter le dépassement de la valeur de couple souhaitée. Avec une précision de déclenchement de +/- 6%, l'outil dynamométrique satisfait aux exigences de la norme DIN EN ISO 6789. En tant que produit certifié VDE & IEC, le tournevis dynamométrique avec manche en T est homologué pour les travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC et offre aux électriciens une protection maximale dans leur travail quotidien.
  • Convient uniquement à une utilisation avec les lames dynamométriques isolées Wiha de la série 28379 pour manches en T à partir de l'année de fabrication 2018.
  • DIN EN ISO 6789.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans mâle (mm): 6 mm
  • Plage de couple min (Nm): 5 Nm
  • Plage de couple max (Nm): 14 Nm
  • Plage de couple min - max (Nm): 5 - 14
  • Tolérance (%): 6 %
  • Largeur manche (Manche en T) (mm): 120 mm
  • Longueur de la poignée en T dynamométrique (mm): 56 mm
  • avec pile / accumulateur: Non