800 tl touche, lg. 41,24 mm bille carbure 3mm

Réf.: 4306853
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Indicateur a levier

Identification et classification

Référence article 4306853
EAN / GTIN 4059192013561
Réf. fabricant 4306853
Article hors catalogue L40080 239
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

  • 800 tl élément de mesure ø 3,0 mm, carbure de tungstène, l = 41.24 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Catégories d'accessoires (eShop): Inserts de mesure, MarTest
  • Désignation du produit: Elément de mesure
  • Nom du groupe de produits: MarTest
  • Matériau de la surface de mesure: Métal dur
  • Nom du groupe de produits: Leviers de mesure et palpeurs d'arêtes
  • Type de produit: 800 tl
  • Dimension l en mm: 41.24 mm