Parallèle-serre-joint avec double guidage de broche, capacité de serrage jusqu'à 70 mm, 50 mm profondeur de serrage

Réf.: 430-070
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 430-070
EAN / GTIN 4027474606329
Réf. fabricant 430-070
Article hors catalogue L80010 1593
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les serre-joints parallèles de la série 430 sont utilisés pour le réglage précis et parallèle des surfaces de serrage dans les secteurs de l'artisanat, de l'industrie et de l'atelier, grâce à leur double guidage de broche.
  • Force de serrage jusqu'à 4.000 N
  • Les broches légères garantissent une transmission de force encore plus élevée

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 70 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 2 3/4
  • Longueur totale [mm]: 100 mm
  • Longueur totale [inch]: 3 15/16
  • Matériau de la poignée: Acier à outils
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 50 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 70 mm / 50 mm