Rallonge pour micromètres d’intérieur, Type: 3/150

Réf.: 429010 3/150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure ref. 20−25 à 40−50 mm
Longueur 150 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Identification et classification

Référence article 429010 3/150
EAN / GTIN 4946368830858
Réf. fabricant 952622
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Chromées mates, à visser entre la tête de mesure et l'unité d'affichage.

Adapté(s) pour:

Micromètres d'intérieur 42 9000, 42 9005, 42 9110, 42 9250.