{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | DIN 863 | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
| Plage de mesure | 30 mm - 40 mm | |
| Lecture | 0,001 mm | |
| Lecture commutable | mm / pouce | |
| Erreur admissible | 0,004 mm | |
| Interface | Interface USB; Port USB; Système radio i-wi MAHR | |
| Indice de protection IP | IP 65 | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Dim. a | 0,5 mm | |
| Profondeur de mesure standard | 76 mm | |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | |
| Fonction de preset | oui | |
| Métrologie | numérique | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Type de produit | Micromètre d’intérieur à 3 touches |
| Référence article | 428933 30-40 | |
| EAN / GTIN | 4059192065355 | |
| Réf. fabricant | 4192212 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |