{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | DIN 863 | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
| Plage de mesure | 10 mm - 20 mm | |
| Lecture | 0,001 mm | |
| Lecture commutable | mm / pouce | |
| Erreur admissible | 0,004 mm | |
| Interface | Interface RS232C; Interface USB | |
| Indice de protection IP | IP 67 | |
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Métrologie | numérique | |
| Nombre de têtes de mesure | 3 | |
| ⌀ bague de contrôle | 12,5 / 20 mm | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Type de produit | Micromètre d’intérieur à 3 touches |
| Référence article | 428701 10-20 | |
| EAN / GTIN | 5051102213824 |