{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Plage | 25 mm | |
| Parallélisme plan des surfaces de mesure | 1 µm | |
| Force de mesure | 5 N | |
| ⌀ surfaces de mesure | 6 mm | |
| Métrologie | analogique | |
| Type de produit | Calibres à mâchoires avec comparateur | |
| Poids | 9 kg |
| Référence article | 424920 SM60-5 | |
| Réf. fabricant | 5357370 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |