Jeu de vis sans fin dans un support en plastique

Réf.: 424 120 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 424 120 0
EAN / GTIN 4049002002205
Réf. fabricant 424 120 0
Article hors catalogue L70030 139
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Fabriqué en acier à outils hautement allié
  • Trempé sur toute la longueur pour une transmission maximale de la force de frappe
  • La tête de frappe spéciale de sécurité évite les éclats et les déformations du matériau.
  • surface polie
  • bords arrondis
  • peint par immersion couleur or
  • Les exigences des normes courantes (par exemple DIN) sont respectées ou dépassées.
  • Toutes les pièces métalliques sont certifiées GS.
  • sur support en plastique

Caractéristique(s):

  • Poids: 459g
  • Longueur: 126 mm
  • Largeur: 78 mm
  • Hauteur: 35 mm
  • Exécution: poli
  • Couleur: Doré
  • Profil: pour vis 8 pans
  • Placement: 6 pièces Pièce

Téléchargements et documents

Produits adaptés