{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | ISO 3611 | |
| Lecture | 0,001 mm | |
| Lecture | 0,0001 pouce | |
| Métrologie | numérique | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Lecture commutable | mm / pouce | |
| Erreur admissible | 4 µm | |
| Graduation tambour micrométrique | 1/50 | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | |
| Type de produit | Micromètres |
| Référence article | 421724 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4045197928900 | |
| Réf. fabricant | 421724 0-25 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |