Jeu d’embouts BitBuddy® TY 49 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 7 pièces 1/4″ E6,3

Réf.: 42116
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 42116
EAN / GTIN 4010995421168
Réf. fabricant 42116
Article hors catalogue L60070 4465
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: C'est le généraliste avec une durée de vie 120x plus élevée* grâce à sa technologie d'embout brevetée, convient pour toutes les vis. (*en comparaison avec l'embout Wiha Standard)
  • Réduit vos coûts: Rapide et facile à retrouver grâce à son marquage rouge – même dans un environnement sombre grâce à une lampe UV.
  • Gain de temps: Ne cherchez plus l'embout perdu car il est fluorescent, moins de casse d'embouts grâce à sa durée de vie élevée.
  • Gain de temps: Ouverture automatique d'une pression sur un bouton et changement d'embout facile directement dans l'étui.
  • Application: Convient pour tous les types de vis. Convient également pour les visseuses à percussion/chocs.
  • Pour les raccords vissés à chocs dans le bois et le métal
  • Manipulation d’une seule main – Prélèvement des embouts et remise en place simples et rapides
  • Technologie brevetée des embouts pour une durée de vie 120 fois plus longue
  • Facile à retrouver dans l'obscurité avec la lumière UV
  • Avec 7 embouts
  • Vous en avez assez de devoir chercher le bon embout alors que vous n’avez pas les mains libres ? Grâce à la disposition des embouts dans le support ainsi qu’à la taille de profilé gravée au laser sur la base de l’embout, sélectionner la taille de l’embout qu’il vous faut et le prélever deviennent un jeu d’enfant. L’embout TY polyvalent convient pour tous les types de vis, aussi bien les vis à métal en T que les vis à bois en Y, et constitue l’outil idéal pour réaliser des raccords vissés, quels que soient les matériaux. Grâce à la zone de torsion allongée brevetée, l’embout convient également pour les visseuses à percussion/chocs et garantit une durée de vie 120x plus élevée à celle des embouts standard Wiha. De plus, il est facile et rapide de retrouver les embouts colorés, dont le revêtement de couleur les rend visibles même dans le noir, sous une lumière UV.
  • DIN 3126, ISO 1173, forme E6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x embout TY 49 mm Phillips 1/4″ PH2
  • 1x embout TY 49 mm Pozidriv 1/4″ PZ1
  • 1x embout TY 49 mm Pozidriv 1/4″ PZ2
  • 1x embout TY 49 mm Pozidriv 1/4″ PZ3
  • 1x embout TY 49 mm TORX ® 1/4″ T15
  • 1x embout TY 49 mm TORX ® 1/4″ T20
  • 1x embout TY 49 mm TORX ® 1/4″ T25
  • 1x BitBuddy®