Clé à fourche à frapper SW 95mm L.445mm

Réf.: 42040095
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 42040095
EAN / GTIN 4018754023806
Réf. fabricant 42040095
Article hors catalogue L60010 2807
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Acier spécial, gris acier
  • DIN 133

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 445 mm
  • Poids: 7600 g
  • Clé de serrage 1 [mm]: 95 mm